大阪魂
(+)トラス小ねじ 脱落防止ビス (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41748016
4×10×5
10
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41748025
4×12×5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41748034
4×16×6
16
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41748043
4×20×10
20
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42277523
M4×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください