大阪魂
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
内容量
1個
関連資料:
(0.12MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41697887
6×180×50
-
180
¥
609
¥
670
(税込)
翌日出荷
返品不可
42276622
M6×200×50
1
200
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください