大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法t(mm)
0.5
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41745961
3×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42277593
M3×6
6
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください