大阪魂
(+)ナベ小ねじ (鉄/ドブ)(パック品)
材質
鉄
表面処理
ドブ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41682907
6×15
1パック(25個)
M6
1
15
2
3.9
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41682916
6×20
1パック(20個)
M6
1
20
2
3.9
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
41682925
6×25
1パック(20個)
M6
1
25
2
3.9
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41682934
6×30
1パック(17個)
M6
1
30
2
3.9
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41682943
8×15
1パック(12個)
M8
1.25
15
3
5.2
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41682952
8×20
1パック(10個)
M8
1.25
20
3
5.2
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
41682961
8×25
1パック(9個)
M8
1.25
25
3
5.2
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41682977
8×30
1パック(8個)
M8
1.25
30
3
5.2
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41682986
8×35
1パック(7個)
M8
1.25
35
3
5.2
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41682995
8×50
1パック(5個)
M8
1.25
50
3
5.2
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください