大阪魂
(+)ナベ小ねじ 脱落防止ビス (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41747982
5×15
1パック(6個)
15
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41747991
5×20
1パック(5個)
20
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください