(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) - 大阪魂
(11件のレビュー)
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416971013×105×501パック(5個)M30.510522
539
539
593(税込)
当日出荷
416971173×110×501パック(5個)M30.511022
539
539
593(税込)
当日出荷
416971263×120×501パック(4個)M30.512022
539
539
593(税込)
当日出荷
416971353×125×501パック(4個)M30.512522
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416971443×130×501パック(4個)M30.513022
539
539
593(税込)
当日出荷
416971533×140×501パック(4個)M30.514022
539
539
593(税込)
当日出荷
416971623×150×501パック(3個)M30.515022
539
539
593(税込)
当日出荷
416971713×155×501パック(3個)M30.515522
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416971874×110×501パック(4個)M40.711022.6
539
539
593(税込)
当日出荷
416971964×120×501パック(4個)M40.712022.6
539
539
593(税込)
当日出荷
416972054×130×501パック(4個)M40.713022.6
539
539
593(税込)
当日出荷
416972144×140×501パック(4個)M40.714022.6
539
539
593(税込)
当日出荷
416972234×145×501パック(4個)M40.714522.6
559
559
615(税込)
9日以内出荷
返品不可
416972324×150×501パック(4個)M40.715022.6
559
559
615(税込)
当日出荷
416972414×160×501パック(2個)M40.716022.6
539
539
593(税込)
当日出荷
416972574×170×501パック(2個)M40.717022.6
539
539
593(税込)
9日以内出荷
416972664×180×501パック(2個)M40.718022.6
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416972754×190×501パック(2個)M40.719022.6
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416972844×200×501パック(2個)M40.720022.6
549
549
604(税込)
当日出荷
416972935×110×501パック(3個)M50.811023.3
539
539
593(税込)
当日出荷
416973025×115×501パック(3個)M50.811523.3
539
539
593(税込)
当日出荷
416973115×120×501パック(3個)M50.812023.3
539
539
593(税込)
当日出荷
416973275×125×501パック(3個)M50.812523.3
549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
416973365×130×501パック(3個)M50.813023.3
549
549
604(税込)
当日出荷
416973455×135×501パック(3個)M50.813523.3
579
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
416973545×140×501パック(3個)M50.814023.3
579
579
637(税込)
9日以内出荷
416973635×150×501パック(3個)M50.815023.3
579
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り1点です
416973725×160×501パック(2個)M50.816023.3
539
539
593(税込)
9日以内出荷
416973815×170×501パック(2個)M50.817023.3
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416973975×180×501パック(2個)M50.818023.3
549
549
604(税込)
当日出荷
416974065×190×501パック(2個)M50.819023.3
579
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
416974155×200×501パック(2個)M50.820023.3
709
709
780(税込)
9日以内出荷
416974246×100×501パック(3個)M6110023.9
559
559
615(税込)
当日出荷
416974336×105×501パック(2個)M6110523.9
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416974426×110×501パック(2個)M6111023.9
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416974516×120×501パック(2個)M6112023.9
539
539
593(税込)
当日出荷
416974676×125×501パック(2個)M6112523.9
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416974766×130×501パック(2個)M6113023.9
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416974856×140×501パック(2個)M6114023.9
549
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
416974946×150×501パック(2個)M6115023.9
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
416975036×160×501パック(2個)M6116023.9
669
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
416975126×170×501パック(2個)M6117023.9
689
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
416975216×180×501パック(2個)M6118023.9
749
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
416975376×190×501パック(2個)M6119023.9
789
789
868(税込)
9日以内出荷
返品不可
416975466×200×501パック(2個)M6120023.9
619
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
416975556×250×501個M6125023.9
529
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
416975648×110×501パック(2個)M81.2511035.2
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
416975738×115×501個M81.2511535.2
569
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
416975828×120×501個M81.2512035.2
569
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
416975918×125×501個M81.2512535.2
529
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 送信機取付支柱固定用
製造業

送信機をユニットに取付ますが、支柱の通しネジで使用しました。
丁度よい長さで、助かりました。

対象商品 : 41697101
2023-08-16
用途: 自宅の門扉の修理に使用
サービス業

本来ならば、長さはM3サイズ長さ100mmを購入したかったのだが、検索しても見当たらず、105mmの物とした。ステンレス製でこの長さも中々無かったので、ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 41697363
2021-09-11
用途: 片手鍋の柄の修理
医療・福祉・介護関連業

近隣のホームセンターに在庫は無く、ネジ屋で数本買うのは申し訳ないと思っていたノで助かりました。

対象商品 : 41697241
2021-05-03
用途: コンプレッサーの補修
飲食業

アド・コン(コンプレッサー)の単相モーターのネジが錆びていたので、交換しました。
近所では手に入らないサイズなので、助かる。
相手がアルミなので、本当は鉄系の方が良かったが、仕方がない。

対象商品 : 41697345
2017-05-27
用途: フライパンの取手〔M5×135〕

鍋・フライパンの取手(柄)には、この様なロングネジが多々使用されている。水回り品だけに錆易く、こんなロングサイズは近所で販売はない。ネジ長調整、ダイス・タップの若干加工は必要である。安い金物も流通しているので、手間を考えると買換えも良いかもしれない。が、我が主(妻)は喜んでおりましたぞ(笑)。

対象商品 : 41697257
2017-07-20
用途: モートルのねじ交換
ヘレナギター

このサイズの長ネジは、ホームセンター等で売ってないので、助かりました。

対象商品 : 41697205
2017-06-30
用途: 家電プチ改造

何も問題なく普通に使えます。なかなか売っていないサイズも安く買えて助かります。

対象商品 : 41697153
2016-04-13
用途: カーゲートのはと目部分の破損
その他業種

寸法もぴったりで、はと目の代わりになり大変良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする