大阪魂
(+-)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41697004
3×8
1パック(34個)
M3
0.5
8
¥
448
¥
493
(税込)
当日出荷
41697013
3×10
1パック(34個)
M3
0.5
10
¥
448
¥
493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41697031
3×20
1パック(25個)
M3
0.5
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41697074
4×10
1パック(25個)
M4
0.7
10
¥
448
¥
493
(税込)
当日出荷
41697083
4×12
1パック(25個)
M4
0.7
12
¥
448
¥
493
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41697092
4×18
1パック(20個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41696995
3×6
1パック(34個)
M3
0.5
6
取扱い終了
41697022
3×12
1パック(34個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
41697047
3×25
1パック(20個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
41697056
4×6
1パック(25個)
M4
0.7
6
取扱い終了
41697065
4×8
1パック(25個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください