大阪魂
(+)バインド小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41689873
3×8
1パック(34個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41689882
4×6
1パック(25個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41689891
4×8
1パック(25個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41689907
4×10
1パック(25個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41689916
4×12
1パック(20個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41689925
4×15
1パック(20個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41689934
4×20
1パック(17個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41689943
5×8
1パック(15個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41689952
5×12
1パック(13個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279063
M4×16
1パック(20個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279072
M5×10
1パック(13個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42279081
M6×10
1パック(9個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279097
M6×25
1パック(7個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください