大阪魂
(+-)バインド小ねじ (黄銅)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
黄銅
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41686863
3.5×6
1パック(25個)
M3.5
0.6
6
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41686872
4×6
1パック(25個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41686881
4×8
1パック(20個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください