大阪魂
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41688184
4×8
1パック(25個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41688193
4×10
1パック(25個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41688202
4×12
1パック(25個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41688211
4×14
1パック(20個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41688227
4×16
1パック(20個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41688236
4×20
1パック(17個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41688245
4×35
1パック(13個)
M4
0.7
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41688254
5×16
1パック(13個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41688263
5×30
1パック(10個)
M5
0.8
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279797
M5×70
1パック(4個)
M5
0.8
70
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279867
M4×25
1パック(17個)
M4
0.7
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279885
M5×35
1パック(8個)
M5
0.8
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279894
M5×50
1パック(6個)
M5
0.8
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42279876
M4×50
1パック(10個)
M4
0.7
50
取扱い終了
返品不可
42279903
M8×45
1パック(2個)
M8
1.25
45
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください