(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品)

(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅)(パック品) - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質黄銅頭部形状丸皿穴の形状十字穴
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416834763×61パック(50個)M30.5626
409
450(税込)
当日出荷
416834853×81パック(50個)M30.5828
409
450(税込)
当日出荷
416834943×101パック(50個)M30.510210
539
593(税込)
当日出荷
416835033×251パック(25個)M30.525225
539
593(税込)
当日出荷
416835123.5×101パック(34個)M3.50.610210
589
648(税込)
当日出荷
416835214×81パック(34個)M40.7828
539
593(税込)
当日出荷
416835374×101パック(34個)M40.710210
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
416835464×121パック(34個)M40.712212
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
416835554×151パック(25個)M40.715215
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416835644×161パック(25個)M40.716216
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416835734×201パック(20個)M40.720220
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416835824×251パック(17個)M40.725225
539
593(税込)
当日出荷
416835914×301パック(15個)M40.730230
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836074×401パック(10個)M40.740240
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836165×101パック(20個)M50.810210
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836255×121パック(17個)M50.812212
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836345×151パック(15個)M50.815215
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836435×201パック(13個)M50.820220
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836525×301パック(10個)M50.830230
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836615×351パック(9個)M50.835235
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836775×451パック(8個)M50.845245
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836865×501パック(7個)M50.850250
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
416836955×701パック(3個)M50.870270
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
416837046×101パック(8個)M6110210
オープン
559
615(税込)
当日出荷
416837136×151パック(10個)M6115215
559
615(税込)
当日出荷
416837226×201パック(10個)M6120220
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
416837316×251パック(8個)M6125225
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
416837476×401パック(5個)M6140240
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
416837566×501パック(5個)M6150250
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
416837658×201パック(4個)M81.2520320
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
416837748×301パック(3個)M81.2530330
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 旧車の部品交換に使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは手に入らず、旧車の部品と同じで助かります。

2022-07-19
用途: 自動車メンテナンス
ZURI工房その他業種

旧車に使いました昔は何処でも売ってた
シンチュウネジ近頃は入手困難なので
とても助かりますリピートします

対象商品 : 41683643
2020-07-07
用途: 車の内装
有限会社ビュウ・カンパニーサービス業

古い車の内装に使用しました。
雰囲気バッチリです。古くなってくるともっと色がくすんでいい感じになるでしょう。

対象商品 : 41683747
2017-02-22
用途: レコ-ドプレ-ヤ-をボ-ドに固定する時
スギハラサービス業

オリジナルの止めネジは頭が-だったのでマイナスネジがあったら良かった

対象商品 : 41683677
2017-08-02
用途: DIY
サービス業

思った通りのサイズと質感でした。また購入したいです。

対象商品 : 41683512
2014-07-07
用途: コンセントのパネルの止めねじに

電気系なので銅製ねじがほしくて、値段も手頃でちょうどよかったです。
コンセントパネルはM3.5と中途半端なのでたまに必要ですが、入り数も34個入りと多すぎずちょうどよい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
601:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする