大阪魂
(+)丸皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
丸皿小頭
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41692077
4×8
1パック(25個)
8
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41692086
4×12
1パック(20個)
12
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください