大阪魂
(+)丸皿小ねじ 小頭 M4 D=7 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
4
頭部形状
丸皿小頭
寸法f(mm)
0.3
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41745356
4×6
1パック(34個)
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41745365
4×8
1パック(34個)
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41745374
4×10
1パック(34個)
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41745383
4×12
1パック(25個)
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41745392
4×14
1パック(25個)
14
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41745401
4×15
1パック(25個)
15
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41745417
4×16
1パック(25個)
16
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り5点です
41745426
4×20
1パック(20個)
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41745435
4×25
1パック(20個)
25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください