大阪魂
(+)丸皿小ねじ 脱落防止ビス (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
寸法A(mm)
Φ9
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
3.8
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41748007
5×18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください