曜日別特売

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(71件のレビュー)
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
全88種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
88種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416902053×41パック(34個)M30.541
309
340(税込)
当日出荷
416902143×51パック(34個)M30.551
309
340(税込)
当日出荷
416902233×61パック(34個)M30.561
309
340(税込)
当日出荷
416902323×71パック(34個)M30.571
309
340(税込)
当日出荷
416902413×81パック(34個)M30.581
309
340(税込)
当日出荷
416902573×101パック(34個)M30.5101
309
340(税込)
当日出荷
416902663×121パック(34個)M30.5121
448
493(税込)
当日出荷
416902753×141パック(25個)M30.5141
309
340(税込)
当日出荷
416902843×151パック(25個)M30.5151
309
340(税込)
当日出荷
416902933×161パック(25個)M30.5161
448
493(税込)
当日出荷
416903023×181パック(25個)M30.5181
448
493(税込)
当日出荷
416903113×201パック(25個)M30.5201
448
493(税込)
当日出荷
416903274×41パック(34個)M40.742
309
340(税込)
当日出荷
416903364×51パック(50個)M40.752
309
340(税込)
当日出荷
416903454×61パック(50個)M40.762
309
340(税込)
当日出荷
416903544×71パック(50個)M40.772
539
593(税込)
当日出荷
416903634×81パック(50個)M40.782
309
340(税込)
当日出荷
416903724×101パック(50個)M40.7102
309
340(税込)
当日出荷
416903814×121パック(34個)M40.7122
349
384(税込)
当日出荷
416903974×131パック(34個)M40.7132
309
340(税込)
当日出荷
416904064×141パック(34個)M40.7142
309
340(税込)
当日出荷
416904154×151パック(34個)M40.7152
309
340(税込)
当日出荷
416904244×161パック(34個)M40.7162
309
340(税込)
当日出荷
416904334×181パック(25個)M40.7182
309
340(税込)
当日出荷
416904424×201パック(25個)M40.7202
309
340(税込)
当日出荷
416904514×221パック(25個)M40.7222
539
593(税込)
当日出荷
416904674×251パック(25個)M40.7252
349
384(税込)
当日出荷
416904764×301パック(20個)M40.7302
309
340(税込)
当日出荷
416904854×351パック(17個)M40.7352
448
493(税込)
当日出荷
416904944×401パック(15個)M40.7402
309
340(税込)
当日出荷
416905034×451パック(13個)M40.7452
448
493(税込)
当日出荷
416905124×501パック(12個)M40.7502
448
493(税込)
当日出荷
416905214×551パック(10個)M40.7552
539
593(税込)
当日出荷
416905374×601パック(9個)M40.7602
448
493(税込)
当日出荷
416905464×651パック(6個)M40.7652
539
593(税込)
当日出荷
416905554×701パック(6個)M40.7702
539
593(税込)
当日出荷
416905644×751パック(5個)M40.7752
539
593(税込)
当日出荷
416905734×801パック(4個)M40.7802
539
593(税込)
当日出荷
416905825×61パック(25個)M50.862
309
340(税込)
当日出荷
416905915×71パック(25個)M50.872
539
593(税込)
当日出荷
416906075×81パック(34個)M50.882
448
493(税込)
当日出荷
416906165×101パック(25個)M50.8102
309
340(税込)
当日出荷
416906255×121パック(25個)M50.8122
448
493(税込)
当日出荷
416906345×131パック(20個)M50.8132
539
593(税込)
当日出荷
416906435×141パック(20個)M50.8142
309
340(税込)
当日出荷
416906525×151パック(20個)M50.8152
309
340(税込)
当日出荷
416906615×161パック(20個)M50.8162
448
493(税込)
当日出荷
416906775×181パック(20個)M50.8182
448
493(税込)
当日出荷
416906865×201パック(17個)M50.8202
309
340(税込)
当日出荷
416906955×251パック(15個)M50.8252
448
493(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41690747
2025-12-26
用途: 玄関ドアに付いていたネジ頭が盛り上がった丸皿ネジから、頭が平らな皿ネジに交換するため。
インベストリード合同会社不動産業

複数のホームセンターで探しましたが同じサイズのものがありませんでした。モノタロウは品揃えが多く、ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41690372
2025-12-05
用途: 屋外の防犯カメラの固定用に
教育・研究機関

屋外用防犯カメラを金属パネルに固定する為に購入しました。しっかりと固定できたので満足!

2025-10-26
用途: ビス頭がなるべく目立た無くしたい所
建設業・工事業

空調ガラリ取付けの為この様なビスが必要でした。大変満足です。

2025-05-26
用途: 金属製小型部品の取り付け
製造業

M4×20mm(25本パック)を購入。
【実測重量】1本1.509g(25本実測37.70g÷25)
【実測寸法】全長19.65-19.69g/頭径(dK)φ5.75-5.88mm
【総評】先に試しに使用したM3ネジで強度不足になってしまった部位を、このステンレス製ネジでの取り付けを試みました。
頭部径も公称値のφ6mmを実測で下回っていますが、その小さな頭部にプラスネジの#2のリセスが正確に成形されていて、ねじ込んでいる感触の精度も十分です。
使いやすい数でパックされていて便利な事も評価して、これが税込\340円で入手できるのですから、満足度は★★★★★5つ「満足」です。

1が参考にしています
対象商品 : 41690372
2025-05-06
用途: ステンレス板の押さえビス
建設業・工事業

固定を目立たなくするため小頭ビスを使用、少量パックがちょうど良い

2025-03-19
用途: 玄関ドアの鍵取付用ネジ・・・・・

取り外しの際に目地をなめてしまい、その交換用です。手持ちの物だと頭部直径が大きかったので、小さいもの探して購入。当面はこれで使えそうです。

対象商品 : 41691002
2025-01-16
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

小頭はなかなか売ってなく、助かりました。6角穴ボルトもラインナップがあればもっと嬉しい

対象商品 : 41690616
2025-02-25
用途: バイク
その他業種

w1saのポイントプレート固定用に使用。問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする