大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41691072
4×5
1パック(50個)
M4
0.7
5
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691081
4×6
1パック(50個)
M4
0.7
6
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691097
4×8
1パック(34個)
M4
0.7
8
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41691106
4×10
1パック(34個)
M4
0.7
10
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691115
4×12
1パック(34個)
M4
0.7
12
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691124
4×15
1パック(25個)
M4
0.7
15
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41691133
4×16
1パック(25個)
M4
0.7
16
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41691142
4×20
1パック(20個)
M4
0.7
20
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691151
4×25
1パック(17個)
M4
0.7
25
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691167
4×30
1パック(15個)
M4
0.7
30
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691176
4×35
1パック(13個)
M4
0.7
35
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41691185
4×40
1パック(12個)
M4
0.7
40
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691194
4×50
1パック(10個)
M4
0.7
50
0.25
3.6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691203
5×10
1パック(20個)
M5
0.8
10
0.3
4.5
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691212
5×12
1パック(20個)
M5
0.8
12
0.3
4.5
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691221
5×15
1パック(17個)
M5
0.8
15
0.3
4.5
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691237
5×16
1パック(15個)
M5
0.8
16
0.3
4.5
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691246
5×20
1パック(13個)
M5
0.8
20
0.3
4.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281827
M4×4
1パック(34個)
M4
0.7
4
約0.25
約3.6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281836
M5×6
1パック(25個)
M5
0.8
6
約0.30
約4.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281845
M5×8
1パック(20個)
M5
0.8
8
約0.30
約4.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42281854
M5×45
1パック(7個)
M5
0.8
45
約0.30
約4.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41691255
5×25
1パック(12個)
M5
0.8
25
0.3
4.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください