大阪魂
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
10
12
16
20
25
45
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(10個)
1パック(17個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法r
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41744823
4×10
1パック(17個)
M4
0.7
10
2.8
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282125
M4×6
1パック(17個)
M4
0.7
6
2.8
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744832
5×12
1パック(10個)
M5
0.8
12
3.5
0.2
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42282134
M6×16
1パック(7個)
M6
1
16
4
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744841
6×20
1パック(6個)
M6
1
20
4
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42282143
M6×45
1パック(4個)
M6
1
45
4
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744857
6×25
1パック(5個)
M6
1
25
4
0.25
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください