大阪魂
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41744796
4×10
1パック(20個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42282152
M4×8
1パック(20個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744805
4×12
1パック(17個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42282161
M5×16
1パック(10個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744814
5×12
1パック(12個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282177
M6×20
1パック(7個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
42282186
M8×15
1パック(4個)
M8
1.25
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください