6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂6ロブ スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417474133×81パック(4個)ステンレスM3スリムヘッド86ロブ
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
417474223×101パック(4個)ステンレスM3スリムヘッド106ロブ
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
417474313×161パック(4個)ステンレスM3スリムヘッド166ロブ
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
417474474×101パック(4個)ステンレスM4スリムヘッド106ロブ
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
417474564×161パック(4個)ステンレスM4スリムヘッド166ロブ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417474655×101パック(3個)ステンレスM5スリムヘッド106ロブ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417474745×161パック(4個)ステンレスM5スリムヘッド166ロブ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417474836×101パック(3個)ステンレスM6スリムヘッド106ロブ
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417474926×121パック(3個)ステンレスM6スリムヘッド126ロブ
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする