大阪魂
エアー抜き(+)ナベ小ねじ (ステンレス)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
20
内容量
1パック(2個)
1個
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41748052
3×4
1パック(2個)
M3
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282283
M3×3
1パック(2個)
M3
0.5
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41748061
3×5
1パック(2個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282292
M4×12
1個
M4
0.7
12
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
41748077
3×6
1パック(2個)
M3
0.5
6
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42282301
M4×15
1個
M4
0.7
15
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41748086
3×8
1パック(2個)
M3
0.5
8
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282317
M5×8
1個
M5
0.8
8
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41748095
3×10
1個
M3
0.5
10
¥
609
¥
670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42282326
M5×20
1個
M5
0.8
20
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41748104
4×6
1パック(2個)
M4
0.7
6
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41748113
4×8
1パック(2個)
M4
0.7
8
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282344
M6×12
1個
M6
1
12
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41748122
4×10
1個
M4
0.7
10
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41748131
5×10
1個
M5
0.8
10
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282362
M6×20
1個
M6
1
20
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
41748147
5×12
1個
M5
0.8
12
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41748156
5×15
1個
M5
0.8
15
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282335
M6×10
1個
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
42282353
M6×15
1個
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください