曜日別特売

エアー抜き(+)皿小ねじ (ステンレス)

エアー抜き(+)皿小ねじ (ステンレス) - 大阪魂エアー抜き(+)皿小ねじ (ステンレス) - 大阪魂エアー抜き(+)皿小ねじ (ステンレス) - 大阪魂エアー抜き(+)皿小ねじ (ステンレス) - 大阪魂エアー抜き(+)皿小ねじ (ステンレス) - 大阪魂
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417481653×51パック(2個)M30.551.753.6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282371M5×81パック(2個)M50.882.85.1
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417481743×61パック(2個)M30.561.753.6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282387M5×151個M50.8152.85.1
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
417481833×81パック(2個)M30.581.753.6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282396M5×201個M50.8202.85.1
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
417481923×101パック(2個)M30.5101.753.6
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482013×121パック(2個)M30.5121.753.6
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482174×61パック(2個)M40.762.34.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482264×81パック(2個)M40.782.34.5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482354×101パック(2個)M40.7102.34.5
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482444×121パック(2個)M40.7122.34.5
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482534×151個M40.7152.34.5
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482624×161個M40.7162.34.5
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482714×201個M40.7202.34.5
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482875×101パック(2個)M50.8102.85.1
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
417482965×121パック(2個)M50.8122.85.1
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
417483055×161個M50.8162.85.1
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417483146×101個M61103.46.7
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
417483236×121個M61123.46.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417483326×201個M61203.46.7
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282405M6×151個M60.8153.46.7
取扱い終了
返品不可
42282414M6×161個M60.8163.46.7
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3949:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする