大阪魂
(+)トラスP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
トラス組込
穴の形状
十字穴
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
5
8
10
12
15
20
内容量
選択してください
1パック(8個)
1パック(12個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709491
4×5
1パック(15個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709507
4×8
1パック(20個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709516
4×10
1パック(20個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41709525
4×12
1パック(20個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709534
4×20
1パック(17個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709543
5×15
1パック(12個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709552
6×12
1パック(8個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください