大阪魂
(+)ナベI=4(SW+ISO小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
材質
ステンレス
十字穴番号
1
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
2.7
表面処理
ブラック
寸法D1(mm)
5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)4.6
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法T(Φmm)
0.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41706883
2.5×6
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41706892
2.5×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41706901
2.5×10
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41706917
2.5×12
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください