大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込) (SUS316L)(パック品)
材質
SUS316L
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41710067
3×8
1パック(17個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41710076
4×6
1パック(13個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41710085
4×8
1パック(12個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41710094
5×10
1パック(7個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください