大阪魂
(+)ナベSP=2(SPAK組込) (ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
SP=2(SPAK組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41750274
3×6
1パック(25個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750283
3×8
1パック(25個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41750292
3×10
1パック(25個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750301
5×8
1パック(10個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41750317
5×10
1パック(10個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください