大阪魂
(+)ナベSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41750326
4×6
1パック(13個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41750335
5×10
1パック(9個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください