大阪魂
(+)バインドLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
寸法a(mm)
2.3
寸法D1(mm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
バインド組込
寸法d1(mm)
(最大)7.0
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5±0.15
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709981
4×6
1パック(12個)
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41709997
4×8
1パック(9個)
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41710006
4×10
1パック(9個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください