大阪魂
(+)バインドP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
寸法D1(mm)
(最大)10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
バインド組込
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5±0.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709692
4×8
1パック(17個)
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709701
4×12
1パック(17個)
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41709717
4×18
1パック(15個)
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください