大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709726
3×6
1パック(25個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41709735
3×8
1パック(25個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41709744
3×10
1パック(25個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41709753
4×6
1パック(20個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41709762
4×8
1パック(20個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41709771
4×10
1パック(20個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
41709787
4×12
1パック(20個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41709796
6×12
1パック(8個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41709805
6×16
1パック(7個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください