大阪魂
(+)バインドP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709814
3×5
1パック(20個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709823
3×6
1パック(20個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709832
3×8
1パック(20個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41709841
3×10
1パック(20個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709857
4×8
1パック(17個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709866
4×10
1パック(17個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709875
4×12
1パック(17個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709884
5×8
1パック(9個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709893
5×10
1パック(10個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709902
5×12
1パック(10個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709911
5×14
1パック(10個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709927
5×18
1パック(8個)
M5
0.8
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41709936
6×10
1パック(6個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください