大阪魂
(+)バインドP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41709945
2×8
1パック(15個)
M2
0.4
8
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41709954
3×6
1パック(20個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709963
3×8
1パック(20個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41709972
4×10
1パック(17個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください