大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
(2件のレビュー)
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状
六角トリーマ組込
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41712912
4×8
1パック(13個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712921
4×10
1パック(13個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712937
4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712946
4×15
1パック(13個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712955
4×16
1パック(12個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712964
4×20
1パック(12個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712973
4×25
1パック(10個)
M4
0.7
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712982
4×30
1パック(10個)
M4
0.7
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41712991
5×10
1パック(10個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713007
5×12
1パック(10個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713016
5×14
1パック(10個)
M5
0.8
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713025
5×15
1パック(10個)
M5
0.8
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713034
5×16
1パック(9個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713043
5×18
1パック(8個)
M5
0.8
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713052
5×20
1パック(8個)
M5
0.8
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713061
5×25
1パック(8個)
M5
0.8
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713077
5×40
1パック(6個)
M5
0.8
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713086
6×10
1パック(7個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713095
6×12
1パック(7個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713104
6×14
1パック(6個)
M6
1
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713113
6×15
1パック(6個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713122
6×16
1パック(6個)
M6
1
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713131
6×18
1パック(6個)
M6
1
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713147
6×20
1パック(6個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713156
6×22
1パック(5個)
M6
1
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713165
6×25
1パック(5個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713174
6×30
1パック(5個)
M6
1
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713183
8×12
1パック(4個)
M8
1.25
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713192
8×15
1パック(4個)
M8
1.25
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713201
8×16
1パック(4個)
M8
1.25
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713217
8×20
1パック(4個)
M8
1.25
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713226
8×22
1パック(3個)
M8
1.25
22
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713235
8×25
1パック(3個)
M8
1.25
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713244
8×30
1パック(3個)
M8
1.25
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713253
8×35
1パック(3個)
M8
1.25
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41713262
8×40
1パック(3個)
M8
1.25
40
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください