大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
(2件のレビュー)
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41719781
4×6
1パック(25個)
M4
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41719806
4×12
1パック(20個)
M4
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41719815
4×16
1パック(17個)
M4
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41719824
4×20
1パック(17個)
M4
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41719797
4×8
1パック(20個)
M4
8
取扱い終了
返品不可
41719833
5×16
1パック(12個)
M5
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧