大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形 (SUS316L)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
材質
SUS316L
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41722651
4×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722667
4×10
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41722676
4×12
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧