大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41724821
4×8
1パック(20個)
M4
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724837
4×12
1パック(17個)
M4
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724846
5×16
1パック(10個)
M5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧