大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41723796
4×10
1パック(17個)
M4
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723805
5×10
1パック(10個)
M5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723814
5×25
1パック(7個)
M5
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧