大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41725135
4×12
1パック(20個)
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725144
4×14
1パック(17個)
14
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧