大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
SUS316L
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
20
25
30
内容量
選択してください
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716814
4×8
1パック(15個)
M4
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716823
4×10
1パック(15個)
M4
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716832
4×12
1パック(13個)
M4
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716841
4×14
1パック(13個)
M4
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716857
4×16
1パック(12個)
M4
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716866
4×20
1パック(12個)
M4
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716875
4×25
1パック(10個)
M4
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716884
4×30
1パック(9個)
M4
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716893
5×12
1パック(9個)
M5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716902
5×20
1パック(7個)
M5
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716911
5×25
1パック(6個)
M5
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41716927
5×30
1パック(5個)
M5
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧