大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド・ネック付BNRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721364
4×30(G=5
1パック(15個)
30
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41721373
4×45(G=5
1パック(10個)
45
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41721382
4×50(G=5
1パック(9個)
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧