大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=15 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法t(mm)
1.4
寸法G(mm)
15
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
寸法dk(mm)
7
内容量
1パック(17個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721574
4×30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧