(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品)

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ寸法G(mm)20穴の形状十字穴
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
寸法k(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
寸法d(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417215834×401パック(13個)40M4(最大)4/(最小)3.852.64.2
539
593(税込)
翌々日出荷
417215924×451パック(12個)45M4(最大)4/(最小)3.852.64.2
539
593(税込)
当日出荷
417216014×601パック(9個)60M4(最大)4/(最小)3.852.64.2
539
593(税込)
当日出荷
417216174.5×401パック(10個)40M4.5(最大)4.5/(最小)4.352.94.6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417216264.5×501パック(8個)50M4.5(最大)4.5/(最小)4.352.94.6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417216355×601パック(6個)60M5(最大)5/(最小)4.853.34.9
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417216445×751パック(3個)75M5(最大)5/(最小)4.853.34.9
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417216534×451パック(12個)45M4(最大)4/(最小)3.852.64.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417216624×501パック(10個)50M4(最大)4/(最小)3.852.64.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417216714×551パック(8個)55M4(最大)4/(最小)3.852.64.2
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする