大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=40 (ステンレス)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法G(mm)
40
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721757
4×70
1パック(7個)
M4
70
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41721766
5×80
1パック(3個)
M5
80
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧