大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=50 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
75
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721784
4×75
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧