大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721233
4×20(G=5
1パック(25個)
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721242
4×25(G=5
1パック(25個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721251
4×30(G=5
1パック(20個)
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721267
4×35(G=5
1パック(17個)
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721276
4×40(G=5
1パック(15個)
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721285
4×45(G=5
1パック(12個)
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721294
4×50(G=5
1パック(10個)
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721303
4×55(G=5
1パック(9個)
55
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721312
4×60(G=5
1パック(8個)
60
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721321
4×65(G=5
1パック(8個)
65
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721337
4×70(G=5
1パック(5個)
70
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧