大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
内容量
1パック(34個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41720287
2.6×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720296
2.6×10
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720305
2.6×12
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧