曜日別特売

(+)ナベタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)

(+)ナベタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
全34種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417239633×81パック(50個)8M3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417239723×101パック(50個)10M3
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417239814×61パック(34個)6M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417239974×81パック(34個)8M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417240064×101パック(34個)10M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417240154×121パック(25個)12M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417240244×141パック(25個)14M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417240334×151パック(25個)15M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417240424×161パック(25個)16M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417240514×181パック(25個)18M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417240674×201パック(25個)20M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417240764×251パック(20個)25M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417240854×301パック(17個)30M4
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417241034×401パック(13個)40M4
539
593(税込)
翌々日出荷
417241125×81パック(20個)8M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417241215×101パック(20個)10M5
539
593(税込)
翌々日出荷
417241375×121パック(17個)12M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417241465×141パック(15個)14M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417241555×161パック(15個)16M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417241645×201パック(15個)20M5
539
593(税込)
翌々日出荷
417241735×251パック(13個)25M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417241825×301パック(10個)30M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417241915×351パック(10個)35M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417242075×401パック(6個)40M5
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417242166×121パック(10個)12M6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417242256×141パック(10個)14M6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417242346×161パック(10個)16M6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417242436×181パック(9個)18M6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417242526×201パック(9個)20M6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417242616×251パック(8個)25M6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417242866×401パック(6個)40M6
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417239543×61パック(50個)6M3
取扱い終了
返品不可
417240944×351パック(15個)35M4
取扱い終了
返品不可
417242776×301パック(7個)30M6
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41724164
2023-07-05
用途: 厚板へのビス止め
泉州建材株式会社

初めて3種C-0型を使いましたが、3種C-0型では削りカスがネジ部に詰まり固着し易く使い難かったです。C-1型の方が削りカスが逃げ易く固着しにくいかもしれないです。
下穴を空けた後、手締めでネジを締め付けて、抵抗を強く感じたら、抜いて、削りカスを除去しながら進めないと、ネジが折れてしまいました。電動工具で、ネジを締め付けると、ネジを折ってしましますので、ご注意下さい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 41724207
2019-12-09
用途: 4mm板厚鋼材に木材固定

下穴4.7mmに取り付けするがネジ先端部の山が低くなりネジ締め付け長さを5ミリ以上にしないとネジがロックしなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4512:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする