大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41724295
4×6
1パック(34個)
M4
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724304
4×10
1パック(25個)
M4
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724313
4×12
1パック(25個)
M4
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724322
5×12
1パック(15個)
M5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧