大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41752943
4×8
1パック(20個)
M4
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41752952
4×10
1パック(20個)
M4
10
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41752961
4×12
1パック(20個)
M4
12
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41752977
5×16
1パック(34個)
M5
16
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧