大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品)
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721942
3×6
1パック(50個)
6
M3
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41721951
3×8
1パック(50個)
8
M3
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41721967
3×10
1パック(50個)
10
M3
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41721976
4×8
1パック(34個)
8
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41721985
4×10
1パック(34個)
10
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41721994
4×12
1パック(25個)
12
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41722003
4×20
1パック(20個)
20
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
41722012
4×25
1パック(20個)
25
M4
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧