大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
頭部形状
バインド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41723823
3×6
1パック(34個)
M3
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723832
3×8
1パック(34個)
M3
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723841
3×10
1パック(34個)
M3
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723857
4×8
1パック(25個)
M4
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723866
4×10
1パック(20個)
M4
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723875
4×12
1パック(20個)
M4
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧